1'419.70 CHF/ Unitéhors TVA
1'534.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 582 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Diamètre nominale | DN25 |
Diamètre extérieur tube | 32 mm |
Classe de pression | PN10 |
Plage de pression réduite | de 0.5 jusqu'à 9 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | PVDF |
Matière de la membrane | FPM (FKM) |
Avec des accouplements | Oui |
Avec manomètre | Non |