Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PVC-U 25 161.050.447

  • ERIKS:11318438
Image 1
Ajouter à la liste

17.12 CHF/ Unitéhors TVA

18.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C