Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PVC-U 16 161.050.245

  • ERIKS:11351095
Image 1
Ajouter à la liste

39.44 CHF/ Unitéhors TVA

42.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C