Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PP 25mm 167.050.227

  • ERIKS:11294895
Image 1
Ajouter à la liste

64.20 CHF/ Unitéhors TVA

69.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C