Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PP 20mm 167.050.226

  • ERIKS:11449328
Image 1
Ajouter à la liste

62.30 CHF/ Unitéhors TVA

67.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C