Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir OR PVC-U 50 161.050.390

  • ERIKS:12101563
Image 1
Ajouter à la liste

127.07 CHF/ Unitéhors TVA

137.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C