62.16 CHF/ Unitéhors TVA
67.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 050 |
Forme | Connexion du réservoir |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |