48.20 CHF/ Unitéhors TVA
52.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 914 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |