Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-U PN16 32 721.510.408

  • ERIKS:11275052
Image 1
Ajouter à la liste

31.28 CHF/ Unitéhors TVA

33.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C