Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-U/inox 32 x 1"

  • ERIKS:12651913
Image 1
Ajouter à la liste

82.95 CHF/ Unitéhors TVA

89.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
940
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U/Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C