Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-U/inox 25 x 3/4" 721.940.607

  • ERIKS:12651911
Image 1
Ajouter à la liste

64.20 CHF/ Unitéhors TVA

69.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
940
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U/Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C