

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVC-C |
Diamètre intérieur raccord | 25 mm |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |