




19.80 CHF/ Unitéhors TVA
21.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 341 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | 341 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Extrémité de raccordement 2 | Mâle taraudé (BSPT) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/4" |
Forme | 3-part |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |