Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN16 25 x 3/4" 721.513.107

  • ERIKS:11381070
Image 1
Ajouter à la liste

18.55 CHF/ Unitéhors TVA

20.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
513
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C