Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 63 x filetage cylindrique intérieur BSPP 2" 721.510.211

  • ERIKS:10046992
Image 1
Ajouter à la liste

61.96 CHF/ Unitéhors TVA

66.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C