Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/EPDM 63 x 2" 721.510.411

  • ERIKS:12449012
Image 1
Ajouter à la liste

68.68 CHF/ Unitéhors TVA

74.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C