Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/1.4404 avec raccord à souder PN16 25/26.9 721.545.532

  • ERIKS:12449130
Image 1
Ajouter à la liste

129.11 CHF/ Unitéhors TVA

139.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
545
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
26.9 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Extrémités à souder
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C