Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 63mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 2" 723.540.711

  • ERIKS:12224323
Image 1
Ajouter à la liste

229.90 CHF/ Unitéhors TVA

248.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C