Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/FPM avec manchon à coller 75mm PN16 723.510.137

  • ERIKS:12449155
Image 1
Ajouter à la liste

256.50 CHF/ Unitéhors TVA

277.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C