Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/EPDM PN16 filetage cylindrique intérieur BSPP 40mm x 1.1/4" 723.510.209

  • ERIKS:12085226
Image 1
Ajouter à la liste

59.40 CHF/ Unitéhors TVA

64.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C