Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/1.4404/FPM PN16 25mm x 3/4" 723.354.232

  • ERIKS:12449025
Image 1
Ajouter à la liste

83.70 CHF/ Unitéhors TVA

90.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
354
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C