Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces Pro-Fit PVC-U PN10 25 x 3/4" 721.510.407

  • ERIKS:12449133
Image 1
Ajouter à la liste

24.25 CHF/ Unitéhors TVA

26.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C