Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces Pro-Fit PVC-U/FPM PN16 50 721.510.335

  • ERIKS:12450922
Image 1
Ajouter à la liste

55.03 CHF/ Unitéhors TVA

59.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C