Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces Pro-Fit PVC-U 20 x 1/2" 721.510.406

  • ERIKS:12449132
Image 1
Ajouter à la liste

22.62 CHF/ Unitéhors TVA

24.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C