Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PP-H PN10 63mm x2" 727.510.261

  • ERIKS:10046880
Image 1
Ajouter à la liste

125.60 CHF/ Unitéhors TVA

135.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C