42.34 CHF/ Unitéhors TVA
45.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 528 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |