Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces inox PVC-C/FPM PN16 63mm x 2'' 723.540.236

  • ERIKS:12449015
Image 1
Ajouter à la liste

208.30 CHF/ Unitéhors TVA

225.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C