97.70 CHF/ Unitéhors TVA
105.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 540 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Raccord 2 matériel | Acier inoxydable |
Raccord 2 qualité matériel | 1.4404 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |