Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces ASTM PVC-U/EPDM PN16 63 x 2" 721.514.111

  • ERIKS:12449126
Image 1
Ajouter à la liste

53.60 CHF/ Unitéhors TVA

57.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
514
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C