Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces ASTM PVC-U/EPDM PN16 50 x 1.1/2" 721.514.110

  • ERIKS:12448997
Image 1
Ajouter à la liste

41.58 CHF/ Unitéhors TVA

44.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
514
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C