Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces 1.4404 PVC-U/FPM PN16 16 x 3/8" 721.540.730

  • ERIKS:12449027
Image 1
Ajouter à la liste

76.73 CHF/ Unitéhors TVA

82.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C