

45.40 CHF/ Unitéhors TVA
49.08 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 130 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | Fig 130 |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/4" |
Extrémité de raccordement 3 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 3 | 2" |
Forme | En T |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |