Eriks
GF

GF Pièce filetée PVC-U PN16 110 721.840.114

  • ERIKS:10046680
Image 1
Ajouter à la liste

53.40 CHF/ Unitéhors TVA

57.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
840
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C