




8.55 CHF/ Unitéhors TVA
9.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 270 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinguée en noir |
Type | 270 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4 |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1.1/4 |
Forme | Sleeve |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |