Eriks
GF

GF Manchon réduit PVDF PN16 40x32mm 735.908.646

  • ERIKS:11248046
Image 1
Ajouter à la liste

31.70 CHF/ Unitéhors TVA

34.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C