Eriks
GF

GF Manchon réduit PVDF PN16 225x160mm 735.908.696

  • ERIKS:11469788
Image 1
Ajouter à la liste

736.60 CHF/ Unitéhors TVA

796.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C