455.00 CHF/ Unitéhors TVA
491.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 908 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |