Eriks
GF

GF Manchon réduit PVDF 735.598.432 PN10 20x1.1/2''

  • ERIKS:12325999
Image 1
Ajouter à la liste

122.00 CHF/ Unitéhors TVA

131.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
598
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C