Eriks
GF

GF Manchon réduit PP SDR11 d225-200 727.908.597

  • ERIKS:12451394
Image 1
Ajouter à la liste

111.50 CHF/ Unitéhors TVA

120.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
225 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
200 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C