Eriks
GF

GF Manchon réduit PE-100 SDR11 75x50mm 753.908.665

  • ERIKS:12215758
Image 1
Ajouter à la liste

20.02 CHF/ Unitéhors TVA

21.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C