Eriks
GF

GF Manchon réduit PE-100 SDR11 125x63mm 753.901.083

  • ERIKS:12218599
Image 1
Ajouter à la liste

50.21 CHF/ Unitéhors TVA

54.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
901
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
125 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C