1'959.14 CHF/ Unitéhors TVA
2'117.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 901 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 250 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 200 mm |
Raccord | Manchette pour soudure électrique |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |