Eriks
GF

GF Manchon réduit conique PE-80 SDR11 PN10 63x25mm 733.910.361

  • ERIKS:11088139
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C