Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Raccord de réduction |
Centrique | Oui |
Matériau | PE 80 |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |