Eriks
GF

GF Manchon réduit conique PE 140x75mm 753.901.086 pour électrofusion

  • ERIKS:12369423
Image 1
Ajouter à la liste

79.75 CHF/ Unitéhors TVA

86.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
901
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Oui
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C