




16.50 CHF/ Unitéhors TVA
17.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 240 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | 240 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Extrémité de raccordement | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4 |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle taraudé (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Forme | Sleeve |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |