Eriks
GF

GF Manchon PVC-U PN16 32 721.910.108

  • ERIKS:10045788
Image 1
Ajouter à la liste

3.16 CHF/ Unitéhors TVA

3.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C