Eriks
GF

GF Manchon de transition PVC-U 110-4" 721.913.115

  • ERIKS:12450853
Image 1
Ajouter à la liste

178.63 CHF/ Unitéhors TVA

193.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Manchon
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
4"
Raccord 2 diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C