Eriks
GF

GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 63mm 753.911.611 pour électrofusion

  • ERIKS:11220743
Image 1
Ajouter à la liste

36.98 CHF/ Unitéhors TVA

39.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
911
Forme
Électro-soudable
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchette pour soudure électrique
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C