Eriks
GF

GF Mamelon union PVC-U PN16 63 x 2" 721.910.711

  • ERIKS:10047080
Image 1
Ajouter à la liste

14.47 CHF/ Unitéhors TVA

15.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C